※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
クランプレバー(めねじ) KF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
注文コード
01705138
品番
KF-8-B
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
18.3
寸法D1(mm)
7.5
寸法H(mm)
26.3
寸法H1(mm)
41
寸法H2(mm)
43.7
寸法R(mm)
65
寸法T(mm)
12
寸法d(Φmm)
14
寸法l(mm)
7
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
12
回し半径(mm)
65
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
歯数
20
色
ブラック
質量(g)
70〜85
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法M
M8×P1.25