曜日別特売
KFS-5-O ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS MIYOSHI(小西製作所) 01705743

ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5注文コード01705743品番KFS-5-O
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法D(mm)14寸法D1(mm)7.5寸法H(mm)23.3寸法H1(mm)31寸法H2(mm)33.2寸法R(mm)40寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法l(mm)5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)9回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数16オレンジ質量(g)28~34表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする