※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
注文コード
01705838
品番
KFS-8-B
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
18.3
寸法D1(mm)
7.5
寸法H(mm)
26.3
寸法H1(mm)
41
寸法H2(mm)
43.7
寸法R(mm)
65
寸法T(mm)
12
寸法d(Φmm)
14
寸法l(mm)
7
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
12
回し半径(mm)
65
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
歯数
20
色
ブラック
質量(g)
70〜85
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法M
M8×P1.25