寸法D(mm)18.3寸法D1(mm)7.5寸法H(mm)26.3寸法H1(mm)41寸法H2(mm)43.7寸法R(mm)65寸法T(mm)12寸法d(Φmm)14寸法l(mm)7種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)12回し半径(mm)65材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数20色シルバー質量(g)70~85表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM8×P1.25