曜日別特売
KFS-8-Y ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS MIYOSHI(小西製作所) 01705874

ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8注文コード01705874品番KFS-8-Y
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D(mm)18.3寸法D1(mm)7.5寸法H(mm)26.3寸法H1(mm)41寸法H2(mm)43.7寸法R(mm)65寸法T(mm)12寸法d(Φmm)14寸法l(mm)7種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)12回し半径(mm)65材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数20イエロー質量(g)70~85表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする