曜日別特売
KFS-10-Y ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS MIYOSHI(小西製作所) 01705926

ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10注文コード01705926品番KFS-10-Y
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法D(mm)22寸法D1(mm)10寸法H(mm)33.2寸法H1(mm)49寸法H2(mm)53.3寸法R(mm)80寸法T(mm)14寸法d(Φmm)16寸法l(mm)10種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)80材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数22イエロー質量(g)115~130表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする