曜日別特売
KFS-16-R ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS MIYOSHI(小西製作所) 01706005

ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M16注文コード01706005品番KFS-16-R
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(mm)30.3寸法D1(mm)14寸法H(mm)45.2寸法H1(mm)69寸法H2(mm)74.8寸法R(mm)110寸法T(mm)23寸法d(Φmm)23寸法l(mm)11.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M16取付長(mm)23回し半径(mm)110材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数26レッド質量(g)290~400表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM16×P2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする