MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ナールドノブ KN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01706495
品番
KN-25
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
26
寸法H(mm)
18
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
6
寸法h1(mm)
0.3
寸法l(mm)
10
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
10
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
13
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M6×P1.0