※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ナールドノブ KN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01706504
品番
KN-30
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
31
寸法H(mm)
18
寸法d(Φmm)
24
寸法h(mm)
6
寸法h1(mm)
0.3
寸法l(mm)
10
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
10
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
20
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M8×P1.25