※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ナールドノブ KN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01706547
品番
KN-50-B
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
32
寸法d(Φmm)
36
寸法h(mm)
12
寸法h1(mm)
0.3
寸法l(mm)
20
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
20
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
80
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M12×P1.75