※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ナールドナットステンレス KNTA-sus
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01706687
品番
KNTA-10-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
36
寸法D1(Φmm)
30
寸法H(mm)
20
寸法d(Φmm)
28
寸法h(mm)
14
寸法h1(mm)
6
寸法l(mm)
12
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ステンレスSUS303
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
12
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
83
種類
丸形
寸法M
M10×P1.5