※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ナールドナットステンレス KNTA-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01706696
品番
KNTA-12-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
34
寸法H(mm)
24
寸法d(Φmm)
32
寸法h(mm)
16
寸法h1(mm)
8
寸法l(mm)
14
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ステンレスSUS303
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
14
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
123
種類
丸形
寸法M
M12×P1.75