※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ナールドナットクロムメッキ KNTB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01706732
品番
KNTB-10
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
36
寸法D1(Φmm)
30
寸法H(mm)
20
寸法d(Φmm)
28
寸法h(mm)
14
寸法h1(mm)
6
寸法h2(mm)
3
寸法h3(mm)
4
寸法l(mm)
12
ねじの呼び
M10
材質(本体)
鋼材S45C
材質(取付部)
鋼材S45C
取付長(mm)
12
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
83
種類
丸形
表面処理(本体)
クロムメッキ
寸法M
M10×P1.5