曜日別特売
KR-10×50-R クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所) 01708428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR-10×50-R クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所) 01708428
KR-10×50-R クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所) 01708428

クランプレバー(おねじ) KR

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01708428品番KR-10×50-R
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法D(mm)22寸法D1(mm)10寸法H(mm)33.2寸法H1(mm)49寸法H2(mm)53.3寸法L(mm)50寸法R(mm)80寸法T(mm)14寸法d(Φmm)16寸法l(mm)10種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)50回し半径(mm)80材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数22レッド質量(g)115~150表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01708123
2018-06-29
用途: クランプレバーの代替として
サービス業

マンフロットの035に使いました。
角度調整が出来て丈夫なものを探していてこれにしました。
しっかり止める時は良いのですが、緩めるとレバーが重さでIの字方向に向きます。
元々のはプラだったので、プラ製でも良かった気もします。
剛性は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする