※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-15×10-B ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所) 01716015 KS-15×10-B ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所) 01716015

ナールドノブ KS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01716015 品番 KS-15×10-B
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
寸法D(Φmm)15 寸法H(mm)11 寸法L(mm)10 寸法d(Φmm)11 寸法h(mm)2 寸法h1(mm)0.3 ねじの呼びM5 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)10 取付部おねじ(段付) 質量(g)5 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM5×P0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする