※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の テンションレバー
ロッキングレバーステンレス L-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716234
品番
L-50-C-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
25
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
37.5
寸法H1(mm)
55
寸法R(mm)
50
寸法S(mm)
8
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
-
寸法h(mm)
25
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ5
取付長(mm)
5
回し半径(mm)
50
材質(本体)
ステンレス鋼SUS303
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
質量(g)
150
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303