※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の テンションレバー
ロッキングレバーステンレス L-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716304
品番
L-100-R-SUS
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
35
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
52
寸法H1(mm)
90
寸法R(mm)
100
寸法S(mm)
12
寸法d2(Φmm)
16
寸法h(mm)
35
寸法l1(mm)
25
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ16
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
100
材質(本体)
ステンレス鋼SUS303
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
質量(g)
410
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303