※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ウイングノブ
ロッキングキー(めねじ) LK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716338
品番
LK-5
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
寸法M
M5×P0.8
質量(g)
4
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
26
寸法D1(mm)
11
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類
特殊形
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法l(mm)
5
取付部
めねじ
寸法h(mm)
0.4
色(本体)
艶消し黒色
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
5
材質(取付部)
黄銅C3604B