※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LK-6 ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所) 01716347 LK-6 ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所) 01716347

ロッキングキー(めねじ) LK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01716347 品番 LK-6
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
寸法MM6×P1.0 質量(g)7 寸法H(mm)15 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)13 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 種類特殊形 使用温度(℃)max80 min-20 寸法l(mm)8 取付部めねじ 寸法h(mm)0.4 色(本体)艶消し黒色 ねじの呼びM6 取付長(mm)6 材質(取付部)黄銅C3604B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする