※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LK-8-A ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所) 01716356 LK-8-A ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所) 01716356

ロッキングキー(めねじ) LK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01716356 品番 LK-8-A
参考基準価格(税別)¥425 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
寸法MM8×P1.25 質量(g)8 寸法H(mm)15 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)13 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 種類特殊形 使用温度(℃)max80 min-20 寸法l(mm)8 取付部めねじ 寸法h(mm)0.4 色(本体)艶消し黒色 ねじの呼びM8 取付長(mm)8 材質(取付部)黄銅C3604B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする