※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ロングナールドノブ(めねじ) LKF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716383
品番
LKF-25
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
26
寸法H(mm)
28
寸法d(Φmm)
16
寸法h(mm)
15
寸法h1(mm)
0.3
寸法l(mm)
20
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
20
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
19
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M8×P1.25