※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-4×10 ロッキングキー LS MIYOSHI(小西製作所) 01716706 LS-4×10 ロッキングキー LS MIYOSHI(小西製作所) 01716706

ロッキングキー LS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 注文コード01716706 品番LS-4×10
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はねじの呼び・取付長など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法D1(mm)9.5 寸法H(mm)11 寸法L(mm)10 寸法h(mm)0.4 ねじの呼びM4 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)10 取付部おねじ 質量(g)4 種類特殊形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色 寸法MM4×P0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする