※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ウイングノブ
ロッキングキー LS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
16
注文コード
01716724
品番
LS-5×16
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
26
寸法D1(mm)
11
寸法H(mm)
13
寸法L(mm)
16
寸法h(mm)
0.4
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
16
取付部
おねじ
質量(g)
7
種類
特殊形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M5×P0.8