※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8802-30 コントロールノブ M8802 MIYOSHI(小西製作所) 01717038 M8802-30 コントロールノブ M8802 MIYOSHI(小西製作所) 01717038

コントロールノブ M8802

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01717038 品番 M8802-30
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法D(Φmm)30 寸法D1(Φmm)21 寸法H(mm)16 寸法d(Φmm)6.1 寸法h(mm)3 寸法h1(mm)7 寸法l(mm)12 ねじの呼びM4 材質(本体)アルミニウム 材質(取付部)アルミニウム 取付長(mm)12 取付部センター穴 質量(g)26 種類丸形 寸法MM4×P0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする