※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8806-34 コントロールノブ M8806 MIYOSHI(小西製作所) 01717126 M8806-34 コントロールノブ M8806 MIYOSHI(小西製作所) 01717126

コントロールノブ M8806

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01717126 品番 M8806-34
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
寸法D(Φmm)34 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)24 寸法H(mm)17 寸法d(Φmm)6.1 寸法h(mm)6.5 寸法l(mm)14 ねじの呼びM4 材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール 取付長(mm)14 取付部センター穴 質量(g)12 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 材質(インサート)黄銅 色(本体)黒色 寸法MM4×P0.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする