※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
コントロールノブ M8806
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01717135
品番
M8806-40
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
28
寸法H(mm)
18.5
寸法d(Φmm)
6.1
寸法h(mm)
7
寸法l(mm)
15
ねじの呼び
M4
材質(本体)
フェノール樹脂・アルミシール
取付長(mm)
15
取付部
センター穴
質量(g)
18
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(インサート)
黄銅
色(本体)
黒色
寸法M
M4×P0.7