※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCRS-4×10-S ミニクランプレバー MCRS MIYOSHI(小西製作所) 01717993 MCRS-4×10-S ミニクランプレバー MCRS MIYOSHI(小西製作所) 01717993

ミニクランプレバー MCRS

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)10 注文コード01717993 品番MCRS-4×10-S
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は取付穴径・取付長など63種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM4×P0.7 シルバー 質量(g)25〜32 寸法L(mm)10 取付長(mm)10 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)30 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 取付部おねじ 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 取付穴径(mm)M4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01718027
2019-06-29
用途:
旋盤 刃物台調整ネジ

工具無で締めこめるので便利です、シルバー色の写真がメッキ調に
見えるが、塗装である。

対象商品:
01717975
2018-04-21
用途:
ボール盤の位置決めレバーに
その他業種

ボール盤の位置決めレバーをこちらに交換しました。レバーの方が力を入れやすくて便利です。品質も良くてまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする