※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の 位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の インジケーター
キャップ MD-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01718605
品番
MD-53-C
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
47.5
寸法d(mm)
53.9
寸法h(mm)
16
寸法t(mm)
3
材質
黒色フェノール樹脂(シルバーアルミシール)
質量(g)
30
寸法D
58
寸法H
18.5