※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の 位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の インジケーター
キャップ MD-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01718614
品番
MD-75-C
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
69.5
寸法d(mm)
75.6
寸法h(mm)
16
寸法t(mm)
3
材質
黒色フェノール樹脂(シルバーアルミシール)
質量(g)
40
寸法D
80
寸法H
18.5