※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の 位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の インジケーター
ダイアルインジケーター MD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
回転方向
R(右)
回転比
1/12
寸法D
53.9
注文コード
01718648
品番
MD-53-R-1/12
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
回転方向・回転比・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D
53.9
回転方向
R(右)
回転比
1/12
寸法d(mm)
52.2
寸法H
25
寸法h(mm)
21.5
寸法h1(mm)
18
質量(g)
75
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
使用温度(℃)
max60 min-20