※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD-75-L-1/25 ダイアルインジケーター MD MIYOSHI(小西製作所) 01718675 MD-75-L-1/25 ダイアルインジケーター MD MIYOSHI(小西製作所) 01718675

ダイアルインジケーター MD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回転方向L(左) 回転比1/25 寸法D75.6 注文コード01718675 品番MD-75-L-1/25
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は回転方向・回転比・寸法Dなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D75.6 回転方向L(左) 回転比1/25 寸法d(mm)73.5 寸法H25 寸法h(mm)22 寸法h1(mm)18 質量(g)135 許容回転数(min-1[r.p.m])300 使用温度(℃)max60 min-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする