※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の 位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の インジケーター
ダイアルインジケーター MD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
回転方向
R(右)
回転比
1/12
寸法D
75.6
注文コード
01718702
品番
MD-75-R-1/12
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
回転方向・回転比・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D
75.6
回転方向
R(右)
回転比
1/12
寸法d(mm)
73.5
寸法H
25
寸法h(mm)
22
寸法h1(mm)
18
質量(g)
135
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
使用温度(℃)
max60 min-20