※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
ダイアルハンドル車 MDHW-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01718763
品番
MDHW-180-N
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
種類
ダイアル
材質
(インサートボス)鋼材SUM22
質量(g)
1050
寸法d(mm)
45
寸法S(mm)
22
寸法l(mm)
13
寸法h1(mm)
22
寸法d2(mm)
90
寸法d3(mm)
75.6
寸法h(mm)
36
寸法D
180
寸法G
84
寸法R
72
材質(ノブ)
アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
寸法H
58
寸法L
28
寸法d1
35
寸法M
M10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。