※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDHW-200-N ダイアルハンドル車 MDHW-N MIYOSHI(小西製作所) 01718772 MDHW-200-N ダイアルハンドル車 MDHW-N MIYOSHI(小西製作所) 01718772

ダイアルハンドル車 MDHW-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01718772 品番 MDHW-200-N
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
種類ダイアル 材質(インサートボス)鋼材SUM22 質量(g)1310 寸法d(mm)47 寸法S(mm)22 寸法l(mm)13 寸法h1(mm)22 寸法d2(mm)90 寸法d3(mm)75.6 寸法h(mm)39 寸法D200 寸法G84 寸法R88 材質(ノブ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装 寸法H61 寸法L28 寸法d135 寸法MM10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする