※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFSS-8 オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所) 01718876 MFSS-8 オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所) 01718876

オールステンレスミラークランプレバー MFSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 注文コード01718876 品番MFSS-8
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は取付穴径など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM8×P1.25 歯数20 質量(g)110〜120 回し半径(mm)65 寸法S(mm)10 形状L字形 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 種類クランプレバー 寸法D(mm)17.4 表面処理(レバー部)鏡面研磨 寸法l(mm)5.5 寸法T(mm)12 寸法d(Φmm)14 寸法H1(mm)44 取付部めねじ 寸法R(mm)65 寸法H2(mm)48 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする