※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFSS-10 オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所) 01718885 MFSS-10 オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所) 01718885

オールステンレスミラークランプレバー MFSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード01718885 品番MFSS-10
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は取付穴径など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM10×P1.5 歯数22 質量(g)200〜230 回し半径(mm)80 寸法S(mm)12 形状L字形 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 種類クランプレバー 寸法D(mm)20 表面処理(レバー部)鏡面研磨 寸法l(mm)10 寸法T(mm)14 寸法d(Φmm)16 寸法H1(mm)57 取付部めねじ 寸法R(mm)80 寸法H2(mm)61 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする