※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
オールステンレスミラークランプレバー MFSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
注文コード
01718894
品番
MFSS-12
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M12×P1.75
歯数
24
質量(g)
310〜350
回し半径(mm)
95
寸法S(mm)
14
形状
L字形
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
種類
クランプレバー
寸法D(mm)
23.4
表面処理(レバー部)
鏡面研磨
寸法l(mm)
8.5
寸法T(mm)
17
寸法d(Φmm)
19
寸法H1(mm)
64.5
取付部
めねじ
寸法R(mm)
95
寸法H2(mm)
69
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
取付長(mm)
17
取付穴径(mm)
M12