※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
オールステンレスミラークランプレバー MFSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M5
注文コード
01718928
品番
MFSSM-5H
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M5×P0.8
歯数
16
質量(g)
31〜40
回し半径(mm)
30
寸法S(mm)
8
形状
L字形
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
種類
クランプレバー
寸法D(mm)
13.4
表面処理(レバー部)
鏡面研磨
寸法l(mm)
16.5
寸法T(mm)
9
寸法d(Φmm)
10
寸法H1(mm)
42
取付部
めねじ
寸法R(mm)
30
寸法H2(mm)
46
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
取付長(mm)
9
取付穴径(mm)
M5