※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFSSM-6H オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所) 01718937 MFSSM-6H オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所) 01718937

オールステンレスミラークランプレバー MFSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 注文コード01718937 品番MFSSM-6H
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は取付穴径など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM6×P1.0 歯数16 質量(g)31〜40 回し半径(mm)30 寸法S(mm)8 形状L字形 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 種類クランプレバー 寸法D(mm)13.4 表面処理(レバー部)鏡面研磨 寸法l(mm)16.5 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)10 寸法H1(mm)42 取付部めねじ 寸法R(mm)30 寸法H2(mm)46 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする