曜日別特売
MH-50 三ツ玉ハンドル MH MIYOSHI(小西製作所) 01719052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH-50 三ツ玉ハンドル MH MIYOSHI(小西製作所) 01719052
MH-50 三ツ玉ハンドル MH MIYOSHI(小西製作所) 01719052

三ツ玉ハンドル MH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D1(mm)19
寸法H27
内容量1個注文コード01719052品番MH-50
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D1(mm)19寸法a(mm)11寸法b(mm)13材質鋼材SUM22質量(g)225表面処理クロムメッキ寸法D32寸法R50寸法H27寸法d15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする