※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の マッシュルームノブ
マッシュルームノブ(おねじ) MK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01719068
品番
MK-5
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
寸法M
M5×P0.8
質量(g)
5
寸法L(mm)
9
寸法H(mm)
14
寸法D(Φmm)
17
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
寸法d(Φmm)
10
取付部
おねじ
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
9
材質(取付部)
鋼材SUM22L