※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-6-A マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所) 01719077 MK-6-A マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所) 01719077

マッシュルームノブ(おねじ) MK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01719077 品番 MK-6-A
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
寸法MM6×P1.0 質量(g)9 寸法L(mm)10 寸法H(mm)17 寸法D(Φmm)21 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ 色(本体)黒色 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)鋼材SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする