※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の マッシュルームノブ
マッシュルームノブ(おねじ) MK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01719086
品番
MK-6-B
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法M
M6×P1.0
質量(g)
12
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
21
寸法D(Φmm)
25
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
寸法d(Φmm)
14
取付部
おねじ
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
材質(取付部)
鋼材SUM22L