※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の マッシュルームノブ
マッシュルームノブ(めねじ) MKF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01719138
品番
MKF-8
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法M
M8×P1.25
質量(g)
19
寸法H(mm)
29
寸法D(Φmm)
33
寸法T(mm)
12
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法d(Φmm)
18
取付部
めねじ
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
12
材質(取付部)
黄銅C3604B