MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
ミニ回転グリップ MRFG
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01719165
品番
MRFG-5-16
大変申し訳ございませんが、この商品は完売いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
寸法M
M5×P0.8
質量(g)
18
寸法d(mm)
8
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
9
寸法D
16
寸法F
1.5
寸法L
23