※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRG-5 ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所) 01719208 MRG-5 ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所) 01719208

ミニ回転グリップ MRG

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01719208 品番 MRG-5
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 寸法MM5×P0.8 質量(g)10 寸法d(mm)6 寸法l(mm)9 寸法D12 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法F1.5 寸法L18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01719208
2024-03-06
用途:
大型巻尺のハンドル修理

このサイズはなかなか店には置いていないので、助かりました。

対象商品:
01719217
2018-03-04
用途:
回転ダイヤルのノブとして使用

ネジ径が8mmでダイヤル側のネジ穴にあわせて購入。
高さがないので、持ちやすくグリップ部分が回転するの良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする