MRG-8 ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所) 01719244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRG-8 ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所) 01719244
MRG-8 ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所) 01719244

ミニ回転グリップ MRG

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)10
寸法MM8×P1.25
寸法l(mm)13
寸法D16
内容量1個注文コード01719244品番MRG-8
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法MM8×P1.25質量(g)30寸法d(mm)10寸法l(mm)13寸法D16使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F1.5寸法L25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01719208
2024-03-06
用途: 大型巻尺のハンドル修理

このサイズはなかなか店には置いていないので、助かりました。

対象商品 : 01719217
2018-03-04
用途: 回転ダイヤルのノブとして使用

ネジ径が8mmでダイヤル側のネジ穴にあわせて購入。
高さがないので、持ちやすくグリップ部分が回転するの良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする