※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
ミニステンレス回転握り MSSR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01720687
品番
MSSR-8
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
14
寸法l(mm)
8
寸法l1(mm)
8
材質
ステンレスSUS303
質量(g)
49
寸法D
16
寸法F
10
寸法L
27
寸法M
M8×P1.25