※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSR-10 ミニステンレス回転握り MSSR MIYOSHI(小西製作所) 01720696 MSSR-10 ミニステンレス回転握り MSSR MIYOSHI(小西製作所) 01720696

ミニステンレス回転握り MSSR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01720696 品番 MSSR-10
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法d(mm)17 寸法l(mm)10 寸法l1(mm)10 材質ステンレスSUS303 質量(g)87 寸法D20 寸法F13 寸法L30 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする