※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
アセタール回転グリップ NR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01720714
品番
NR-8
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色ポリアセタール樹脂POM
寸法M
M8×P1.25
質量(g)
30
寸法d(mm)
13
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・クロムメッキ
寸法l(mm)
15
寸法l1(mm)
8
寸法l2(mm)
58
寸法D
20
寸法F
11
寸法L
66